詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766GB-1

品名 : A3サイズ 製図板

仕様

メーカー ステッドラー(STAEDTLER) 型番 661 A3
商品名 マルステクニコ製図板 仕様 A3判用
作図範囲 290×430mm サイズ 377×515×21.5mm
材質 ボード本体:PS
定規部:ABS+PMMA
重量 1250g
【ダブルレール】
製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。
【ダブルロックシステム】
スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。(左へ動かすとロック、右へ動かすと開放)
左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。
【STOP+GOサイン】
スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。
【エルゴノミクスデザイン】
人間工学に基づいたフィンガーグリップ。スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。
【シートクランプ】
紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
※製図板のみです。L型定規(EA766GB-2)は付いていません。
追加説明
カタログ価格

19,000 (税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/07 08:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1790ページ
バリエーション一覧
EA766GB A3サイズ L型定規付製図板
EA766GB-1 A3サイズ 製図板
ウェブカタログ画像
  • 別売のL型定規を装着可能

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top