品番 : EA766GB
品名 : A3サイズ L型定規付製図板
仕様
| 〈セット内容〉 | ・A3判用製図板 ・L型定規 |
製図板仕様 | A3判用 |
|---|---|---|---|
| 作図範囲 | 290×430mm | サイズ | (製図板) 377×515×21.5mm (L型定規) 305×236×38mm |
| 材質 | (製図板) ボード本体:PS 定規部:ABS+PMMA (L型定規) グリップ部:ABS 定規部:PC |
重量 | (製図板)1250g (L型定規)228g |
| A3判用製図板(EA766GB-1)と、製図板に装着可能なL型定規(EA766GB-2)のセットです。 | |||
| ・ダブルレール 製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 |
|||
| ・ダブルロックシステム スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。(左へ動かすとロック、右へ動かすと開放) 左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 |
|||
| ・STOP+GOサイン スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 |
|||
| ・エルゴノミクスデザイン 人間工学に基づいたフィンガーグリップ。スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 |
|||
| ・シートクランプ 紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。 |
|||
| 【L型定規】 ・150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。 ・分度器は0~90゜対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7゜と42゜が刻印されています。 ・角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1790ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA766GB-1 : A3サイズ 製図板 |
| セット商品 | EA766GB-2 : 製図板用L型定規 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
