詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZA-1

品名 : 900x1500mm 予定表ボード

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 表面材:スチールホワイト(焼付)
中芯材:硬質ダンボール
枠材:アルミ
付属品 マーカー赤黒各1本、マグネット、板消し1個
サイズ 1,500(W)×900(H)mm 板面有効サイズ 1470(W)×870(H)mm
重量 9kg
追加説明
カタログ価格

31,900 (税抜)/ 35,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/12 01:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1849ページ

代替品

EA766ZA
  • 品番

    EA766ZA

  • コメント

    サイズ違い/900x600mm

EA761LC-21
  • 品番

    EA761LC-21

  • コメント

    1200x900mm/メーカー違います

EA761LC-17
  • 品番

    EA761LC-17

  • コメント

    1800x909mm/メーカー違います

バリエーション一覧
EA766ZA 600x 900mm 予定表ボード
EA766ZA-1 900x1500mm 予定表ボード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top