品番 : EA766ZE-27
品名 : 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 76875 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 工事名・工種 | サイズ | 600(W)×24(D)×467(H)mm |
| 重量 | 1040g | 材質 | 板面:木 取手:ABS樹脂 開閉金具:スチール(ニッケルメッキ) 脚:ポリプロピレン樹脂 |
| 付属品 | ・チョーク3本 ・黒板消し ・スタンド ・収納ケース |
用途 | 現場記録写真撮影に。 |
| 書きやすい暗線入りです。 | |||
| 折りたたみ式なので保管に便利で傷つきません。 | |||
| 取手付なので持ち運びに便利です。 | |||
| ★裏面には収納ポケット付 | |||
| 現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2266ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZE-26 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式) |
| EA766ZE-27 467x600mm 工事用黒板(横型・折畳式) |
ウェブカタログ画像
拡大
