詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZE-7

品名 : 450x600mm 工事用黒板(横型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 KB6-Y03
サイズ 600(W)×450(H)mm 材質 本体:木
重量 780g
板面上に暗線の方眼入り。
付属品 チョーク2本、黒板消し、スタンド(木製)
追加説明 ●サイズ縦(mm)…450
●サイズ横(mm)…600
●サイズ奥(mm)…18
●サイズ重量(g)…780
●PKサイズ縦(mm)…450
●PKサイズ横(mm)…600
●PKサイズ奥(mm)…18
●PKサイズ重量(g)…830
●写真写りが良い「鮮写文字」仕様
●工事用黒板
●新書体「鮮写文字」採用
●表示内容 工事名 工種
●写りが鮮明な白線表示
●チョーク2本・黒板消し・スタンド(木製)
●全商品暗線入り
●材質…木製

カタログ価格

2,350 (税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/29 15:18現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ●スタンドがスチール→木製になりました。

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top