品番 : EA766ZF-108
品名 : 180x170mm ボード(枠のみ) グリーン
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 04118 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 枠のみ | プレートサイズ | 170×130mm |
| 重量 | 70g | 材質 | 枠:スチール |
| EA766ZF-2用のオプションプレートです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/27 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2268ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA766ZF-2 : 180x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
