品番 : EA766ZF-2
品名 : 180x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02471 |
|---|---|---|---|
| ボードサイズ | 180×170mm | 表示面サイズ | 170×130mm |
| シャフトサイズ | 約200~550mm | シャフト最大径 | 12mm |
| グリップ径 | 14mm | 重量 | 220g |
| 材質 | ボード:ポリプロピレン 枠:スチール シャフト:真鍮 グリップ:ビニール |
付属品 | 専用キットパス(水性クレヨン) ※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください。(チョーク(白墨)では使用できません。) |
| 建物の点検、検査に最適です。 | |||
| 一人で現場撮影ができます。 | |||
| フラッシュや逆光でも撮影可能 | |||
| マグネットが取付できます。(ボード表示面のみ) | |||
| ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 | |||
| キットパスはこのボードでは、濡れた布で簡単に消すことができますが、一般の黒板には使用できません。 | |||
| 角度が自由に調整できます。 | |||
| ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,270 円(税抜)/ 5,797 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/09 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2268ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZF-1 150x135mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
| EA766ZF-2 180x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA766ZF-108 : 180x170mm ボード(枠のみ) グリーン |
| オプション | EA925TT-1 : 195x90x260mm 伸縮ホワイトボードケース |
ウェブカタログ画像
拡大
