品番 : EA766ZF-1
品名 : 150x135mm 伸縮式工事用ボード(グリーン)
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02387 |
---|---|---|---|
材質 | ボード:ポリプロピレン、 枠:スチール シャフト:真鍮、 グリップ:ビニール |
ボードサイズ | 150×135mm |
シャフトサイズ | 約200~550mm | シャフト最大径 | 12mm |
グリップ径 | 14mm | 重量 | 160g |
建物の点検、検査に最適です。 | |||
一人で現場撮影ができます。 | |||
フラッシュや逆光でも撮影可能。 | |||
マグネットが取付できます。(ボード表示面のみ) | |||
ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 | |||
キットパスはこのボードでは、濡れた布で簡単に消すことができますが、一般の黒板には使用できません。 | |||
角度が自由に調整できます。 | |||
ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付 | |||
付属品 | 専用キットパス(水性クレヨン) ※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) |
プレートサイズ | 140×100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/03 05:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2376ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA766ZF-1 150x135mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
EA766ZF-2 180x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
EA766ZF-6 [EA766ZF-1・-2用] 水性クレヨン |