品番 : EA766ZF-6
品名 : [EA766ZF-1・-2用] 水性クレヨン
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 全長 | 約93mm | ||
|---|---|---|---|
| EA766ZF-1、-2用 水性クレヨン | |||
| カラー | 白 | ||
| 建物の点検、検査に最適です。 | |||
| 固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。 | |||
| 固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZF-1 150x135mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
| EA766ZF-2 180x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA766ZF-1 : 150x135mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
| 本体 | EA766ZF-2 : 180x170mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
