品番 : EA766ZF-102
品名 : 150x135mm ボード(日付なし) グリーン
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 04113 |
---|---|---|---|
仕様 | 工事名・場所 | ||
EA766ZF-1用オプションプレート | |||
材質 | ボード:ポリプロピレン | プレートサイズ | 140×100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 20:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA766ZF-101 150x135mm ボード(標準) グリーン |
EA766ZF-102 150x135mm ボード(日付なし) グリーン |
EA766ZF-103 150x135mm ボード(枠のみ) グリーン |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA766ZF-1 : 150x135mm 伸縮式工事用ボード(グリーン) |
拡大