品番 : EA766ZF-16
品名 : 120x 95mm 伸縮式両面ボード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
25/11/13 伸縮サイズの訂正。誤:185~545mm、正:150~500mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02386 |
|---|---|---|---|
| ボードサイズ | 120×95mm | シャフト長 | 150~500mm |
| シャフト最大径 | 10mm | グリップ径 | 11mm |
| 重量 | 90g | 材質 | ボード:合成樹脂 シャフト:真鍮 グリップ:ビニール |
| 付属品 | イレーザー付マーカー | ||
| 表面はホワイトボード、裏面はカードホルダーとしてご使用いただけます。 | |||
| 関節2段で表と裏が一発早変わりします。 | |||
| カードホルダーは、お好みのカードが使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 05:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2267ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
裏面:カードホルダー

