品番 : EA766ZF-32
品名 : 140x 95mm 伸縮式両面工事用ホワイトボ-ド
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 04083 |
|---|---|---|---|
| ボードサイズ | 140×95mm | 伸縮サイズ | 約200~550mm |
| 付属品 | イレーザー付マーカー | ||
| 横向きと縦向きの切替が可能です。 | |||
| シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/03 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2267ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZF-31 120x 70mm 伸縮式両面工事用ホワイトボ-ド |
| EA766ZF-32 140x 95mm 伸縮式両面工事用ホワイトボ-ド |
| EA766ZF-33 165x130mm 伸縮式工事用ホワイトボード |
