詳細表示

このページのURL:

品番 : EA766ZF-31

品名 : 120x 70mm 伸縮式両面工事用ホワイトボ-ド

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 02562
ボードサイズ 120×70mm 伸縮サイズ 約110~350mm
付属品 イレーザー付マーカー
横向きと縦向きの切替が可能です。
シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
追加説明
カタログ価格

2,740 (税抜)/ 3,014 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/03 02:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2267ページ
バリエーション一覧
EA766ZF-31 120x 70mm 伸縮式両面工事用ホワイトボ-ド
EA766ZF-32 140x 95mm 伸縮式両面工事用ホワイトボ-ド
EA766ZF-33 165x130mm 伸縮式工事用ホワイトボード
ウェブカタログ画像
横向き
  • 横向き
  • 縦向き

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top