品番 : EA766ZF-21
品名 : 120x 95mm 伸縮式カメラ用ボード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02167 |
|---|---|---|---|
| ホワイトボードサイズ | 120×95(H)mm | シャフトサイズ | 170~530mm |
| カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” | 材質 | ボード:合成樹脂 シャフト:真鍮 |
| 付属品 | イレーザー付マーカー | ||
| カメラ取り付けタイプ、ホワイトボード付き | |||
| 一人で現場撮影が可能です。 | |||
| ボードとカメラが一体型なのでカメラが両手で持てる! | |||
| カメラに取り付けるので、撮影時に手ぶれが軽減、片手での撮影も可能です。 | |||
| 撮影しにくい場所や障害物を越えて撮れます。 | |||
| フラッシュ&セルフタイマーで狭い場所の撮影にも | |||
| 表面はホワイトボードとして水性マーカーで書き消しが可能 | |||
| 裏面のカードホルダーは用紙の差し込み可能、自作の用紙も使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1960ページ 2267ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

