品番 : EA766ZF-5
品名 : 255x200mm 伸縮式工事用黒板 ブラック
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02485 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 工事名・場所 | ボードサイズ | 255×200mm |
| 伸縮サイズ | 200~500mm | 材質 | 木製 |
| 付属品 | チョーク2本、黒板消し | ||
| チョーク対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/03 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2268ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZF-3 255x200mm 伸縮式工事用黒板 ブラック |
| EA766ZF-4 255x200mm 伸縮式工事用黒板 ブラック |
| EA766ZF-5 255x200mm 伸縮式工事用黒板 ブラック |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
