品番 : EA766ZF-62
品名 : 450x600mm 工事用ホワイトボード
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77385 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図 | サイズ(mm) | 600(W)×450(H) |
| 重量(g) | 1790 | 材質 | 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂 |
| 付属品 | ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し | 用途 | ・現場記録写真撮影に。 ・長期間の使用に。 |
| 書き込みやすいホワイトボードです。 | |||
| アルミ枠で強度を増しています。 | |||
| 裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 | |||
| 持ち運びに便利な取手付です。 | |||
| マグネットが使用できます。(表面のみ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,880 円(税抜)/ 7,568 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/16 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2267ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZF-61 450x600mm 工事用ホワイトボード |
| EA766ZF-62 450x600mm 工事用ホワイトボード |
ウェブカタログ画像
拡大
