品番 : EA766ZH-2
品名 : 180x170mm 伸縮式ハンドル付フレーム
カタログ訂正
25/11/13 ボードサイズの訂正。誤:170x130mm、正:180x170mm(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 04111 |
|---|---|---|---|
| ボードサイズ | 180×170mm | 伸縮サイズ | 200~550mm |
| 付属品 | キットパス(白) イレーザー付ホワイトボードマーカー(細字) |
重量 | 150g |
| 作業現場に合わせてプレートを差し替えることができます。 | |||
| プレート落下防止ネジ付 | |||
| ※差し替えプレートは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/03 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2267ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
