品番 : EA766ZH-24
品名 : 180x170mm ボード(無地) ホワイト
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 04127 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 無地 | プレートサイズ | 170×130mm |
| 重量 | 70g | ||
| EA766ZH-2用のプレートです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2267ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZH-21 180x170mm ボード(標準) ホワイト |
| EA766ZH-22 180x170mm ボード(日付なし) ホワイト |
| EA766ZH-23 180x170mm ボード(枠のみ) ホワイト |
| EA766ZH-24 180x170mm ボード(無地) ホワイト |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA766ZH-2 : 180x170mm 伸縮式ハンドル付フレーム |
ウェブカタログ画像
拡大
