品番 : EA766ZJ-2
品名 : 600x470mm 工事用黒板(スチール製)
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77511 |
---|---|---|---|
内容 | 工事名・工種 | サイズ(W×D×H)mm | 470×600×15 |
重量(g) | 1850 | 材質 | 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂 |
付属品 | ・チョーク3本 ・黒板消し |
用途 | ・現場記録写真撮影に。 ・長期間の使用に。 |
書きやすい暗線入りです。 | |||
持ち運びに便利な取手付 | |||
表面はマグネット使用可能 | |||
アルミ枠で強度を増しています。 | |||
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/13 13:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2374ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA766ZJ-1 600x470mm 工事用黒板(スチール製) |
EA766ZJ-2 600x470mm 工事用黒板(スチール製) |
EA766ZJ-3 600x470mm 工事用黒板(スチール製) |
EA766ZJ-4 600x470mm 工事用黒板(スチール製) |
拡大