品番 : EA766ZM-2
品名 : 85x45x28mm 黒板消し(チョーク収納式/マグネット付)
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | CE-M |
|---|---|---|---|
| 仕様 | マグネット付 | サイズ | 85×45×28mm |
| 重量 | 約45g | 付属品 | 白2本・赤1本のチョーク |
| マグネット付きでスチール製黒板の裏面にも付く。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/31 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1502ページ 2267ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA766ZM-1 85x45x28mm 黒板消し(チョーク収納式) |
| EA766ZM-2 85x45x28mm 黒板消し(チョーク収納式/マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
