品番 : EA768HA-6B
品名 : 660mm 防虫ネット(白)
仕様
カラー | ホワイト | サイズ | 580(W)×620(H)mm |
---|---|---|---|
重量 | 50g | 材質 | ポリエステル |
草刈や農作業時の虫刺されから頭部を保護します。 | |||
帽子は別売です。 | |||
ヘルメットには使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/20 01:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2615ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA768HA-6B 660mm 防虫ネット(白) |
EA768HA-7B 660mm 防虫ネット(黒) |
拡大