詳細表示

このページのURL:

品番 : EA770GA-10

品名 : 10 kpa ロールマノメーター

仕様

測定範囲 0~10kPa 全長 1000mm
ガス漏れ検査・ガス圧力測定に
合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。
携帯・保管に便利でガラス製U字管と違い破損しにくく、長く使用に耐えます。
持ち運びの際は、両柱の口を金属栓とゴム栓で閉じれば水はこぼれません。
集中力を要する測定作業に表示用ウキは視力の疲労を軽減します。
〈使用法(画像参照)〉
①U字管のAの栓を外し、水をスケールの-0-線まで入れます。
・U字管に入れる水は、なるべく蒸留水を使います。
②スケール(目盛)-0-の線と水面が一致しない場合は、スケールを上下に移動して正確に合わせます。
③Aの栓を締め、ゴム管をB端に取り付けゴム管の末端を検査箇所に接続します。
④Aの栓を徐々にゆるめれば、B端より入って来る圧力によりB側の水柱は降下し、A側の水柱は上昇し4図のように圧力を表示します。
栓ネジの中間に通気孔がありますので、A栓は使用の際、少し緩めるだけで、取り外す必要はありません。(サブ画像参照)
〈圧力の読み方〉
・スケールの-0-より上昇した側のミリ数と降下した側のミリ数とを加え合わせればその圧力(… mm水柱)が読み取れます。
・例えば上昇した側は零点より138mm高く、他の側は142mmの低さとします。その圧力は
両方を加え合わせて280mm水柱となります。
(零点より上昇した水面までの高さ)+(降下した水面より零点までの高さ)= Xmm水柱(求める圧力)
追加説明
カタログ価格

17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 21:29現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0767ページ
バリエーション一覧
EA770GA-4 4 kpa ロールマノメーター
EA770GA-5 5 kpa ロールマノメーター
EA770GA-7 7 kpa ロールマノメーター
EA770GA-10 10 kpa ロールマノメーター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 目盛
  • 取扱い注意
  • 使用法
  • 栓の通気孔

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top