品番 : EA770TB-31
品名 : 500℃/φ6x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0600 9740 |
---|---|---|---|
仕様 | EA770TB-2、旧EA770TB-11用 | シャフト径 | φ6mm |
シャフト長 | 180mm | 最高温度 | 500℃ |
材質 | ステンレス | ケーブル長 | 1.5m |
色 | 黒 | 重量(g) | 346 |
コーン型フィルタ付 | |||
プローブ背面のフィルタで機器やセンサを保護 | |||
コンパクト排ガスプローブは、測定器とセンサーを保護するフィルターが装備されています。 | |||
ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。 | |||
180mmのプローブシャフトに統合された熱電対センサは、+500℃までの環境での温度測定を可能にします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/22 11:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0779ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA770TB-31 500℃/φ6x180mm 排ガスセンサー(K熱電対) |
EA770TB-32 500℃/φ6x300mm 排ガスセンサー(K熱電対) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA770TB-2 : O2,CO 燃焼排ガス分析計 |
オプション | EA770TB-47 : 0-80℃ ミニ雰囲気温度センサー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)