品番 : EA770X-0
品名 : 気流検知管
仕様
| サイズ | φ42×63(L)mm | ケースサイズ | 290(W)×65(D)×105(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 97g | ||
| 発煙管(EA770X-1)とチップカッター(EA770X-10)をご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/13 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0798ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA770X-1 : [EA770X用] 発煙管(10本) |
| オプション | EA770X-10 : [EA770X-1用] チップカッター |
| 本体 | EA770X-1 : [EA770X用] 発煙管(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
