詳細表示

このページのURL:

品番 : EA771AD-1

品名 : バッテリーチェッカー(シガーソケット用)

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1721
機能 バッテリー電圧状態を表示・オルタネーターの出力状態を表示 コード長 200mm
本体サイズ 33(W)×120(L)×16(H)mm タイプ シガープラグ
重量 59g
DC12V専用
アクセサリーソケット接続タイプ
接続するだけで電圧の状態をチェック
電圧の状態をランプで表示
追加説明
カタログ価格

1,760 (税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/07 08:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0285ページ
バリエーション一覧
EA771AD-1 バッテリーチェッカー(シガーソケット用)
EA771AD-2 バッテリーチェッカー(直結用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top