品番 : EA776AD
品名 : 温度計付ペーハー計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ハンナインスツルメンツ | 型番 | HI98113 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 1~13pH(0~70℃) | 分解能 | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH/±1℃ | 電池 | LR44×3個 |
付属品 | pH7・pH4標準液 | サイズ | 260×29×15mm |
本体重量 | 約80g | 替標準液 | EA776AZ-4、-7 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 07:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA776AZ-4 : PH4.01/500ml ペーハー基準液 |
オプション | EA776AZ-7 : PH7.01/500ml ペーハー基準液 |
オプション | EA776AZ-11 : 500ml 電極保存液 |