詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776AZ-7

品名 : PH7.01/500ml ペーハー基準液

仕様

メーカー ハンナインスツルメンツ 型番 HI7007L
pH値 pH7.01 使用温度範囲 -5~50℃
約500ml入
EA776AA-1、EA776AC-1、EA776AD、
旧EA776AB用
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/07/22 17:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0776ページ
バリエーション一覧
EA776AZ-4 PH4.01/500ml ペーハー基準液
EA776AZ-7 PH7.01/500ml ペーハー基準液
ウェブカタログ画像
画像はEA776AZ-4です。
  • 画像はEA776AZ-4です。

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top