品番 : EA776AE-1A
品名 : ポータブル導電率計/ペーハー計
仕様
メーカー | ハンナインスツルメンツ | 型番 | HI9811-51 |
---|---|---|---|
測定対象 | pH、導電率、TDS、温度 | 測定範囲 | pH:0.0~14.0pH 導電率:0~6mS/cm TDS:0~3g/L 温度:0~70℃ |
分解能 | pH:0.1pH 導電率:0.01mS/cm TDS:0.01g/L 温度:0.1℃ |
精度 | pH:±0.1pH 導電率:±2%F.S TDS:±2%F.S 温度:±0.5℃ |
使用温度 | 0~50℃、100%RH以下(結露なきこと) | 検出単位 | pH:0.1pH EC:10μS/cm TDS:10ppm 温度:0.1℃ |
温度補償 | pH:自動(0~50℃) EC/TDS:自動(0~50℃、温度係数は2%/℃) |
EC/TDS換算率 | 0.5(変更不可) |
電源 | 9V電池(006P)×1個(付属) | 電池寿命 | 150時間(連続使用、外気温により大きく異なります) |
サイズ | 80(W)×36(D)×145(H)㎜ | ケースサイズ | 235(W)×165(D)×65(H)㎜ |
重量 | 230g | pH校正 | 手動で1点校正(pH7.01またはpH6.86) |
EC/TDS校正 | 手動で1点校正(1413μS/cm、1382ppm) | 付属標準液 | 7.01pH、1413μS/cm、1382ppm(各1回分)、洗浄液(2回分) |
付属電極 | HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き) | コード長 | 約1m |
付属品 | ・電極保護キャップ ・樹脂製キャリングケース ・日本語取扱説明書 |
||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
pH、ECともに手動で1点校正なので入門器として適しています。 | |||
1本の電極にpH、EC/TDS、温度センサーを内蔵しており取扱いに便利です。 | |||
日常防水型。 | |||
pH、EC、TDSともに自動温度補償付き。 | |||
pH電極には増幅器を内蔵。ノイズ等による誤差を解消し精度を保つことができます。 | |||
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 10:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0791ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA776AZ-1 : 500ml 電極洗浄液(ペーハー計) |
部品 | EA776AZ-7 : PH7.01/500ml ペーハー基準液 |
部品 | EA776AZ-21 : 500ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液 |
部品 | EB776AE-2 : EA776AE用TDS標準液 |
オプション | EA776AZ-11 : 500ml 電極保存液 |