品番 : EA776AZ-1
品名 : 500ml 電極洗浄液(ペーハー計)
仕様
| メーカー | ハンナインスツルメンツ | 型番 | HI7061L | 
|---|---|---|---|
| 用途 | 一般用 | 容量(ml) | 500 | 
| 入数 | 1本 | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/11/01 07:22現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0776ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA776AZ-1 500ml 電極洗浄液(ペーハー計) | 
| EA776AZ-2 20mlx25袋 電極洗浄液(ペーハー計) | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA776AE-3A : ペーハー計/導電率計 | 
| 本体 | EA776AE-1A : ポータブル導電率計/ペーハー計 | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                             
                         
                         
                            