品番 : EA776AZ-21
品名 : 500ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液
仕様
| メーカー | ハンナインスツルメンツ | 型番 | HI7031L | 
|---|---|---|---|
| 仕様 | 1413μS/cm | 容量(ml) | 500 | 
| 入数 | 1本 | ||
| ボトル | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/11/01 00:08現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0777ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA776AZ-21 500ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液 | 
| EA776AZ-22 500ml [12880μs/cm] 導電率標準液 | 
| EA776AZ-26 20ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液(25パック) | 
| EA776AZ-27 20ml [12880μs/cm] 導電率標準液(25パック) | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA776BC-8A : 導電率計(EC/TDS) | 
| 本体 | EA776AE-3A : ペーハー計/導電率計 | 
| 本体 | EA776AE-1A : ポータブル導電率計/ペーハー計 | 
 
                                            .jpg) 
                                 
                                                 
                         
                         
                            