品番 : EA776BC-8A
品名 : 導電率計(EC/TDS)
仕様
| メーカー | ハンナインスツルメンツ | 型番 | HI98311N | 
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・本体 ・EC電極(HI 73311) ・電極交換用スティック ・電極保護キャップEC&TDS標準液 各3袋 ・LR-44ボタン電池4個 ・取扱説明書 | 測定範囲 | EC:0~3999μS/cm TDS:0~2000ppm 温度:0~60℃(検出単位:0.1℃) | 
| 分解能 | EC:1μS/cm TDS:1ppm 温度:0.1℃ | 精度 | EC:±2%FS TDS:±2%FS 温度±0.5℃ | 
| 温度補償 | 自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) | 使用外部環境 | 0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 | 
| TDS換算率 | 0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5) | 電源 | LR-44ボタン電池×4個(付属) | 
| 連続使用時間 | 約100時間の継続使用が可能 | オートパワーオフ | 8分間の未使用後 | 
| サイズ | 40×26×163mm | 重量 | 100g | 
| 校正 | 自動で1点校正 | 使用可能な標準液 | EC:1413μS/cm TDS:1382ppm | 
| 大きくクリアーな表示部で導電率と温度を同時に表示 | |||
| 画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示 | |||
| 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 | |||
| 電極の交換は簡単 | |||
| 読み取り値を固定できるホールド機能 | |||
| 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/11/01 00:08現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0777ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA776AZ-21 : 500ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液 | 
| オプション | EA776AZ-26 : 20ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液(25パック) | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            