品番 : EA776AZ-22
品名 : 500ml [12880μs/cm] 導電率標準液
仕様
メーカー | ハンナインスツルメンツ | 型番 | HI7030L |
---|---|---|---|
仕様 | 12880μS/cm | 容量(ml) | 500 |
入数 | 1本 | ||
ボトル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/17 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0792ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA776AZ-21 500ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液 |
EA776AZ-22 500ml [12880μs/cm] 導電率標準液 |
EA776AZ-26 20ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液(25パック) |
EA776AZ-27 20ml [12880μs/cm] 導電率標準液(25パック) |