詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776AZ-27

品名 : 20ml [12880μs/cm] 導電率標準液(25パック)

仕様

メーカー ハンナインスツルメンツ 型番 HI70030P
仕様 12880μS/cm 容量(ml) 20
入数 25袋
袋入り
追加説明
カタログ価格

7,000 (税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/12 05:10現在)

商品入数 25 販売単位
カタログページ 0765ページ
バリエーション一覧
EA776AZ-21 500ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液
EA776AZ-22 500ml [12880μs/cm] 導電率標準液
EA776AZ-26 20ml [ 1413μs/cm] 導電率標準液(25パック)
EA776AZ-27 20ml [12880μs/cm] 導電率標準液(25パック)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top