品番 : EA776AL-1
品名 : [EA776AL-3用] 標準センサー
仕様
| EA776AL-3用 | |||
| 仕様 | 標準型(補充可) | サイズ | φ12×156mm | 
|---|---|---|---|
| コード長 | 1m | 重量 | 76g | 
| 測定範囲 | pH:2.00~13.00pH 温度:0.0~50.0℃ | 測定精度 | pH:±0.03pH 温度:±0.5℃ | 
| センサ | pH:ガラス電極 温度:サーミスタ | 液落部 | スリーブタイプ | 
| 使用温度範囲 | 0.0~50.0℃ | 材質 | 電極支持管:ガラス(鉛フリー) コード:PVC | 
| 付属品 | 電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液(35ml)、取扱説明書 | ||
| トレーサビリティ校正 : 対応 | |||
| JCSS校正 : 非対応 | |||
| ※ご使用上の注意 ・有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。 ・水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。 ・飲食物を測定する場合、測定可能な量(PHP-31の場合はセンサ先端が3cm以上浸る程度)を別の容器に採取して測定してください。測定したものは飲食しないでください。 ・ガラス電極はガラス製です。破損しないよう取扱いにご注意ください。 ・万一、ガラス電極が破損した場合は、ケガをしないように取扱いにご注意ください。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/11/01 00:08現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0776ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA776AL-1 [EA776AL-3用] 標準センサー | 
| EA776AL-2 [EA776AL-3用] 全没用センサー | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA776AL-3 : ペーハー計 | 
| 本体 | EA776AL-3A : ペーハー計 | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            