品番 : EA776AL-27
品名 : PH 9.18/35mlx5袋 ほう酸塩pH標準液
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 6404-30 | 
|---|---|---|---|
| 仕様 | pH9.18 ほう酸塩標準液 | 内容量 | 35ml×5袋 | 
| 直射日光を避け冷暗所に保管してください。 | |||
| 開封後は早めにご使用ください。 | |||
| 開封後はチャックを閉じても液体が漏れ出す場合がありますので、容器を逆さまや横にしたり、握るなど強い力を加えないでください。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 17:24現在) | ||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0776ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※35ml×5袋入
                             
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            