品番 : EA776AM-1
品名 : ペーハー計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-630PH | 
|---|---|---|---|
| pH測定範囲 | 2.0~12.0pH | 温度測定範囲 | - | 
| 精度 | ±0.6pH | 分解能 | 0.1pH | 
| 電源 | LR44×4個(付属) | サイズ | 36×25×150(H)mm | 
| 重量 | 65g | 標準液(別売) | EA776AL-21(pH4.01) EA776AL-22(pH6.86) EA776AL-24(pH10.01) | 
| センサ | ガラス電極 | 防水性能 | JIS C 0920 IPX4に準拠 | 
| 材質 | 指示計:ABS樹脂 センサ電極:ガラス | 付属品 | 取扱説明書 | 
| 土壌の管理、水質管理等に | |||
| 精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付 pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩) ※pH値は温度25℃の場合 ※pH標準液は別売り(オプション)です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。 | |||
| キャリブレーション機能、表示固定HOLD、オートパワーオフ機能付き | |||
| 濡れた手でも操作可能です。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正 : 非対応 | |||
| センサーは一体型ので、センサー交換はできません。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※取引証明などの用途にはご使用できません。 | |||
| ※ご使用上の注意 ・有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。 ・水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。 ・飲食物を測定する場合、測定可能な量(PHP-31の場合はセンサ先端が3cm以上浸る程度)を別の容器に採取して測定してください。測定したものは飲食しないでください。 ・ガラス電極はガラス製です。破損しないよう取扱いにご注意ください。 ・万一、ガラス電極が破損した場合は、ケガをしないように取扱いにご注意ください。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/11/01 00:08現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0775ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA776AM-1 ペーハー計 | 
| EA776AM-2 ペーハー計 | 
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA776AL-21 : PH 4.01/500ml フタル酸塩pH標準液 | 
| オプション | EA776AL-22 : PH 6.86/500ml 中性りん酸塩pH標準液 | 
| オプション | EA776AL-24 : PH10.01/500ml 炭酸塩pH標準液 | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            