品番 : EA776AR-1
品名 : pH1.0-11.0 ペーハー試験紙
仕様
| pH測定領域 | 1.0~11.0 | 目盛間隔 | 1 |
|---|---|---|---|
| 紙サイズ | 7mm×5m | 有効期限 | 約3年(※未開封の保管期間) 開封後はすみやかにご使用ください。 |
| 任意の長さで使用できます。 | |||
| プラスチックディスペンサー入 | |||
| カラースケール付 | |||
| 水道水には使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/28 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0764ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA776AR-1 pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 |
| EA776AR-2 pH1.0-14.0 ペーハー試験紙 |
ウェブカタログ画像
拡大
