詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776AZ-9

品名 : pH 7.01/20mlx25袋 ペーハー標準液

仕様

メーカー ハンナインスツルメンツ 型番 HI70007P
仕様 pH7.01 容量(ml) 20
入数 25袋
追加説明
カタログ価格

6,700 (税抜)/ 7,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 00:04現在)

商品入数 25 販売単位
カタログページ 0764ページ
バリエーション一覧
EA776AZ-8 pH 4.01/20mlx25袋 ペーハー標準液
EA776AZ-9 pH 7.01/20mlx25袋 ペーハー標準液
EA776AZ-10 pH10.01/20mlx25袋 ペーハー標準液
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top