詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776BA

品名 : 結露チェッカー

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-130ITH
測定範囲 温度:0~50℃
湿度:10~95%RH、
表面温度:-20~105℃、
露点・湿球温度は演算表示
距離係数 6:1
分解能 温度・表面温度:0.1℃、
湿度:0.1%RH
精度 温度:±0.6℃(0~50℃)、
湿度:±3%RH(20~90%RH/20~30℃)、±5%RH(その他)、
表面温度:±2.0℃(条件による)
放射率 0.30~0.99(0.01ステップで設定可能) 機能 データホールド、オートパワーオフ、バックライト
電源 単4電池×4本(付属) サイズ 70(W)×49(D)×170(H)mm
重量 235g サンプリング 温度・湿度:約1秒
表面温度:0.1℃
センサ 温度:サーミスタ
湿度:静電容量型湿度センサ
表面温度:サーモパイル(測定波長8~14μm)
レーザーマーカー 光源波長:650nm
出力:1mW以下
クラス2レーザ製品
消費生活用製品安全法
携帯用レーザ応用装置に適合
(PSCマーク付き)
使用環境 0~50℃、95%rh以下(結露なきこと) 電池寿命 温湿度計と表面温度計の連続同時使用時
約20時間(バックライトON・レーザON)
約30時間(バックライトOFF・レーザON)
約90時間(バックライトOFF・レーザOFF)
※常温にて
本体材質 ABS樹脂 付属品 取扱説明書
物体の表面温度と周囲雰囲気の露点から結露発生を予測
温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。
温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出。
放射線温度計による対象物の温度測定。
これらのデータにより対象物の露点温度を算出表示、壁面等対象物の結露チェックが簡単におこなえます。
温度湿度計と赤外線放射線温度計は単体機能でも使用できます。
温度湿度計:温度・湿度・湿球温度・露点温度を表示できます。
赤外線放射温度計:表面温度測定
露点温度だけでなく、表面温度と露点温度との差を表示可能。
液晶バックライト付きで、暗い場所での測定にも便利です。
またオートパワーオフ機能付きで電源切り忘れによる電池消耗を防ぎます。
温湿度検出部を本体に収納する機能付。センサを埃などから守ります。
レーザーマーカー付(1ポイント)
ハードケース付
トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応
※JCSS校正は内蔵温度・湿度のみ対応です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
追加説明
カタログ価格

50,400 円(税抜)/ 55,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 11:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0805ページ
ウェブカタログ画像
  • ※上方に伸びる赤い線はレーザのイメージです。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top