詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776BB-11

品名 : デジタル塩分濃度計

仕様

メーカー シンワ測定 型番 72799
測定範囲 塩分:0~8.0%、
導電率:0~200mS/cm、
温度:0~60℃
分解能 塩分:0.1%、
導電率:1μS/cm、
温度:0.1℃
精度 塩分濃度:±0.2%、
導電率:±20μS/cm(0~1999μS/cm)・±2mS/cm(2~200mS/cm)
温度:±1℃
電源 単4電池×2個(付属)
サイズ φ40×185mm 重量 115g(電池含)
材質 本体、電極部:ABS樹脂
電極:ステンレス
機能 ・ホールド機能
・自動温度補償(ATC)機能
・導電率測定機能
・液体温度測定機能
・オートパワーオフ機能(約8分)
防水保護等級 IPX5
※いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。
用途 ・飲料水の検査、養殖場の水質管理に。
・液体の塩分濃度測定に。
収納ケース付です。
コンパクトで携帯に便利
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 00:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0765ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top