品番 : EA776BC-22
品名 : 導電率計(土壌用)
簡単な操作でECを測れます。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 72976 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 導電率:0~1,999μS/㎝ 温度:0~60℃ |
分解能 | 導電率:1μS/㎝ 温度:1℃ |
精度 | 導電率:±20μS/㎝ 温度±1℃ |
電源 | アルカリ電池 LR44×3個または酸化銀電池 SR44×3個(付属) |
サイズ | φ40×185㎜ | 重量(g) | 108(電池含) |
材質 | 本体、電極部:ABS樹脂 電極:ステンレス |
防水保護等級 | IPX5 ※いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。 |
機能 | ・温度測定機能 ・ホールド機能(土壌導電率測定モードのみ有効) ・オートパワ―オフ(約5分) ・自動温度補償(ATC)機能 |
用途 | 園芸や農作業における肥料の管理に。 |
分解能が1μS/cmなので細かい測定に最適です。 | |||
ボタンを一回押すだけの簡単操作です。 | |||
ポケットに収まるコンパクトサイズです。 | |||
読み取りやすい液晶サイズと文字高を採用しました。 | |||
収納ケース付です。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/07/23 00:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0777ページ |
代替品
![]() |
|