品番 : EA776BC-5
品名 : [防水型]導電率計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CD-6021 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~19990μS/㎝ | 分解能 | 10μS/㎝ |
| 測定精度 | ±1%FS | サンプリング | 約3回/秒 |
| オートパワーオフ | 約5分(解除不可) | 使用温湿度範囲 | 0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | 電源 | CR2032リチウム電池×2個(付属) |
| サイズ | φ37.5×170(H)㎜ | 重量 | 約87g(電池含む) |
| 防水保護等級 | IP57準拠 | 付属品 | ●取扱説明書(保証書付) ●校正標準液 ●導電率センサー(本体接続済) ●校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) |
| 校正 | 不可 | ||
| センサー交換が可能な防水型導電率計 | |||
| IP57準拠の防水性能。厨房やプールなどの環境にも安心して使用可能です。 | |||
| ATC(自動温度補正機能)付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0765ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA776BC-51 : [EA776BC-5用] 校正標準液 |
| 部品 | EA776BC-15 : [EA776BC-5,-6用]導電率センサー |
