品番 : EA776BC-51
品名 : [EA776BC-5用] 校正標準液
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | S-1413 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約40ml | サイズ | 35(W)×34(D)×68(H)㎜ |
| 重量 | 約60g | ||
| EA776BC-5(導電率計)用の校正標準液 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0765ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA776BC-51 [EA776BC-5用] 校正標準液 |
| EA776BC-61 [EA776BC-6用] 校正標準液 |
ウェブカタログ画像
拡大
