詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776BC-7A

品名 : 導電率計(TDS)

仕様

メーカー ハンナインスツルメンツ 型番 HI98301N
セット内容 ・本体(電極一体型)
・電極保護キャップ
・CR2032リチウムイオン電池1個
・TDS標準液4袋(機種による)
・日本語取扱説明書他
TDS 測定範囲:0~2000mg/L(ppm)
検出単位:1mg/L
精度(@25℃):±2%F.S.
校正:自動で1点(1382ppmを使用)
温度 測定範囲:0.0~50.0℃
検出単位:0.1℃
精度(@25℃):±0.5℃
温度補償 自動(0~50℃)
使用外部環境 0~50℃(相対湿度100%以下)
日常防水型
電源 CR2032リチウムイオン電池×1個(付属)
(約250時間の継続使用が可能)
自動電源オフ 8分後、60分後、OFFから選択 サイズ 40(W)×17(D)×160(H)mm
重量 75g
標準液は4回分付属
画面にはTDSと温度を同時に表示
日常防水型 ・電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製
本体一体型の電極(交換不可)
校正は自動で1点
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

13,500 (税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 23:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0777ページ

代替品

EA776BC-10
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top