品番 : EA776BW-1A
品名 : 150mm ブレーキフルードテスター
ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします
仕様
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 全長 | 150mm | 電源 | 単4電池×1本(付属) |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ | φ3.5×13(L)mm、プローブ間:3mm | 重量 | 60g |
| 用途 | ブレーキオイル内の水分量の計測に。 | 使用方法 | 1、ブレーキフルードリザーバーからキャップを取り外します。 2、ブレーキフルードテスターからキャップを取り外します。 3、テスター上部の電源ボタンを押すと、緑のLEDが点灯します。 4、ブレーキフルード内に金属プローブの全体を入れます。 5、1秒後に、フルードの状況を確認するためのカラーチャートとLEDの色を合わせます。テスターは12秒後に自動的に電源が切れます。 |
| ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。 | |||
| DOT4規格(※DOT3およびDOT5では使用できません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0317ページ | ||||
代替品
![]() |
|

