詳細表示

このページのURL:

品番 : EA776BY-10

品名 : レフレクトメーター

4つのスケールで比重や凝固点を測定できます

仕様

測定範囲(冷却水) ・エチレングリコール系:-60~0℃(66.4%~0%)
・プロピレングリコール系:-50~0℃(62.4%~0%)
測定範囲
(フリーズポイント)
-50~0℃
測定範囲
(バッテリー液比重)
1.1~1.4 サイズ 27×40×154(H)mm
重量 148g 分解解像度 0.01sg、5℃、10℃
付属品 スポイト、調整用ドライバー、ケース
冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
液体をプリズムの上に置くと、光が屈折します。
液体濃度が濃いいほど光りはより屈折します。
計測目盛付で、接眼レンズによりこの屈折した光を見る事が出来ます。
【使用方法】
1.プリズム表面に蒸留水を1~2適落として、ラインを目盛のウォーターラインと同一になる様調節してください。
2.蒸留水を拭き取り、計測対象の液体を1~2適落として、本体の先端(プリズム)を明るい方にむけ、計測ラインを読み取ってください。
【バッテリー液の測り方】
縦に3本並んだ目盛りの内、左側の1.10~1.40の数値が「BATTERY FLUID(バッテリー液)」です。
1.明るい光の方へ先端を向け、接眼レンズ(のぞき窓)から中を覗きます。
2.接眼レンズ根本の調整リングを回して目盛りがハッキリ見えるようにピントを合わせます。
3・青色と白色の境界線が位置している数値が、そのバッテリー液の比重値です。
(※比重の目安として1.260~1.280が「正常・良好」で1.240以下は「要充電・劣化の疑い」です)
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 358

(2026/11/20 06:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0285ページ
ウェブカタログ画像
  • クーラント測定範囲

資料

SDS英語
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top