品番 : EA776BY-19
品名 : フルードテスター
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AG601 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | ・冷却水(エチレン):-55℃~0℃(最少目盛5℃) ・冷却水(プロピレン):-50℃~0℃(最少目盛5℃) ・バッテリ液:1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L) |
サイズ | 25×150×40(H)mm |
| 重量 | 150g | 付属品 | 液体計量用スポイト、収納用布製ソフトケース |
| 自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。 | |||
| プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0285ページ | ||||
