品番 : EA776CA-20
品名 : 0-500ppm 残留塩素計 [全塩素用]
仕様
| メーカー | ハンナインスツルメンツ | 型番 | HI771 | 
|---|---|---|---|
| 仕様 | 全塩素用 | 測定範囲 | 全塩素:0~500ppm(mg/L) | 
| 分解能 | 1ppm | 精度 | ±3ppm+測定値の±5% | 
| 測定原理 | ヨウ化カリウム試薬による吸光光度法 | 使用外部環境 | 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) | 
| 発光源 | LED(525nm) | 受光部 | シリコンフォトセル | 
| 電源 | 単4電池×1本(付属) | サイズ | 81.5×61.0×37.5mm | 
| 重量 | 64g | 校正 | 不可(標準液セットでの検証のみ) | 
| オートパワーオフ | 2分間の未使用後および測定終了の2分後 | 付属品 | ・ガラスセル(2本) ・試薬(6回分) ・本体ケース ・日本語取扱説明書 | 
| 使用用途 | 次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、海水電解装置の評価、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など | ||
| 手のひらサイズ、ボタン1つの操作 | |||
| ※注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※防水性能は無しの為、湿気のあるところでの使用は向きません。 | |||
| 追加説明 | ●測定範囲…全塩素(=遊離塩素+結合塩素) →上水にも下水にも使えます。 例)排水内に含まれる塩素分の測定等 | 
|---|
| カタログ価格 | 15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/11/01 00:08現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0778ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA776CA-20 0-500ppm 残留塩素計 [全塩素用] | 
| EA776CA-21 全塩素用試薬剤(25回分/EA776CA-20用) | 
 
                                            .jpg) 
                                 
                                 
                                                 
                         
                         
                            