品番 : EA776EC-1
品名 : [防水型] 溶存オゾン計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | DOZ-1000PE |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | ●オゾン:0.00~10.00mg/L ●温度:0~+60℃ |
分解能 | ●オゾン:0.01mg/L ●温度:0.1℃ |
| 精度 | ●オゾン:±2%FS ●温度:±1℃ |
測定方式 | ポーラログラフ方式(3電極式) |
| サンプリング | 3回/秒 | 機能 | ●オートロック機能 ●バックライト機能 ●オートパワーオフ機能(約20分/解除不可) |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | 0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | 単4形乾電池×1本(付属) | 電池寿命 | 約60時間(アルカリ電池使用時) |
| 防水・防塵等級 | IP67準拠 | サイズ | 40(W)×48(D)×185(H)㎜ |
| 重量 | 約130g(電池含む) | 付属品 | ●取扱説明書(保証書付き) ●溶存オゾン標準センサー |
| 大型液晶により溶存オゾン、温度を同時表示。 | |||
| ポーラログラフ方式(3電極式)の為、試薬が不要です。 | |||
| IP67の防塵、防水耐性。付属の標準センサーを使用して水中での測定も可能です。 | |||
| ATC(自動温度補正機能)付 | |||
| 各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。 | |||
| 〈※注意※〉 ご購入の前に、お使いのオゾン生成器の種類をご確認ください。 ●無声放電方式:○使用できます。 ●電気分解方式:×使用できません。 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,200 円(税抜)/ 48,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0766ページ | ||||
