詳細表示

このページのURL:

品番 : EA780BA-21

品名 : レーザーライン

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

仕様 本体のみ ライン 垂直・水平
使用距離 10m(使用環境による) 指示精度 ±0.5mm/m
自動補正範囲 ±5° 波長 650nm
出力 1mW以下(クラスⅡ) 電源 単3電池×2本(付属)
サイズ レーザー:55(W)×75(D)×85(H)mm、
三脚:全長150cm
重量 260g
三脚取付ねじ 1/4”
自動補正範囲を超えた場合には点灯し、お知らせします。
自動補正おもりはロックすることができ、搬送中の破損を防ぎます。
※事業者向けの製品です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/17 10:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0750ページ
バリエーション一覧
EA780BA-22 レーザーライン(三脚付)
EA780BA-21 レーザーライン
ウェブカタログ画像
  • 自動補正おもりロック

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top